Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler PMT (10X38) YE - 0831087

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler PMT (10X38) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 38 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356941204

Réf. Sonepar

00126831088

Réf. Fournisseur

0831087

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

38 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

10 mm

Étiquette de repérage pour milieux en écoulement, pour l'équipement de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) et CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) selon DIN 2403

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact