Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler US-EMT (13X109) GY - 0803864

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler US-EMT (13X109) GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - gris

  • longueur - 109 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4055626172989

Réf. Sonepar

00126617690

Réf. Fournisseur

0803864

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

gris

longueur:

109 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

109 mm

hauteur:

13 mm

Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-1500, carte, gris, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 13 x 109 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.