Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (15X6)RL-S YE - 1131781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151061067
Réf. Sonepar
00126106106
Réf. Fournisseur
1131781
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
9 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
9 mm
hauteur:
15 mm
Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 15 x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 10000


