Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (29X29)R-ME - 0828172

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (29X29)R-ME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 29 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356484077

Réf. Sonepar

00126828172

Réf. Fournisseur

0828172

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

29 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

29 mm

hauteur:

29 mm

Etiquette pour boîtier ME ... SF-UT ..., Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 29 x 29 mm