Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - 1116050

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (EX8)R C1 YE/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 8000 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151041700

Réf. Sonepar

00126104170

Réf. Fournisseur

1116050

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

8000 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

8 mm

hauteur:

8 mm

Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact