Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant UCT4-EMLP (27X17,5) SR - 1056553

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant UCT4-EMLP (27X17,5) SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 17.5 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4055626697703

Réf. Sonepar

00126669770

Réf. Fournisseur

1056553

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

17.5 mm

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID & ID COLOR, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, type de montage: collage, surface utile: 27 x 17,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.