Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLF (104X140) BU - 1014293

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLF (104X140) BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 140 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356786652

Réf. Sonepar

00126678665

Réf. Fournisseur

1014293

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

140 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

104 mm

hauteur:

104 mm

Etiquette, Carte, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 104 x 140 mm, nb. d'étiquettes: 1