Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-PML-F200 (D50) - 0803871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
couleur - bleu
mode de pose - autre
modèle - autre
signification de l'impression - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
EAN
4055626173153
Réf. Sonepar
00126617695
Réf. Fournisseur
0803871
Marque
Phoenix Contact
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
bleu
mode de pose:
autre
modèle:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
50 mm
type de fixation:
collage
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


