Non retournable

Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMSP-V4A (140X100) 1 - 1030550

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMSP-V4A (140X100) 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 100 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626533834

Réf. Sonepar

00126003045

Réf. Fournisseur

1030550

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

100 mm

sans halogène:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

pays de fabrication:

CHINE

Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: visser, riveter, surface utile: 140 x 100 mm, nb. d'étiquettes: 1

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.