Non retournable

Phoenix Contact - Repérage de borne UC3-TM 6 - 0822385

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage de borne UC3-TM 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356321921

Réf. Sonepar

00126632192

Réf. Fournisseur

0822385

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Repères pour bornes, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, ID COLOR, CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bornes au pas de 6 mm, Etiquettes: 80, hauteur et largeur du champ de texte: 9 mm / 5,45 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.