Phoenix Contact - Repérage de borne UCT3-TM 5 - 0829251

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage de borne UCT3-TM 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356609456

Réf. Sonepar

00126660945

Réf. Fournisseur

0829251

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5.2 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repères à encliqueter pour blocs de jonction de Wieland et Legrand, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, CARD 2.0, PRIME, BLUEMARK ID & ID COLOR, TOPMARK NEO, pas de : 5,2 mm, surface utile: 4 x 7,4 mm, Etiquettes: 72

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.