Non retournable

Phoenix Contact - Repérage pour contacteur SS-ZB YE CUS - 0824471

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage pour contacteur SS-ZB YE CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - jaune

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356355223

Réf. Sonepar

00126824473

Réf. Fournisseur

0824471

Marque

Phoenix Contact

couleur:

jaune

longueur:

20 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

8 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, surface utile:

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.