Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0803480:0001

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 8.3 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626113920

Réf. Sonepar

00126002737

Réf. Fournisseur

0803480:0001

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

8.3 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

Ruban de repérage ZB, blanc, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,3 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.