Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (15X4) GN - 0818768

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (15X4) GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm

  • diamètre du câble - 1.9...3.1 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 4 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135306

Réf. Sonepar

00126613530

Réf. Fournisseur

0818768

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.9...3.1 mm

diamètre du câble:

1.9...3.1 mm

longueur:

15 mm

largeur:

4 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Repère pour conducteur, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre