Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (15X4) OG - 0818726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm
diamètre du câble - 1.9...3.1 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356135290
Réf. Sonepar
00126613529
Réf. Fournisseur
0818726
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.9...3.1 mm
diamètre du câble:
1.9...3.1 mm
longueur:
15 mm
largeur:
4 mm
couleur:
orange
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE


