Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (30X4) GN - 0823876

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (30X4) GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm

  • diamètre du câble - 1.9...3.1 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 4 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356342131

Réf. Sonepar

00126634213

Réf. Fournisseur

0823876

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.9...3.1 mm

diamètre du câble:

1.9...3.1 mm

longueur:

30 mm

largeur:

4 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Repère pour conducteur, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, surface utile: 30 x 4 mm, Nombre