Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG - 0818823

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.8...4.4 mm

  • diamètre du câble - 2.8...4.4 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 5.5 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135191

Réf. Sonepar

00126613519

Réf. Fournisseur

0818823

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.8...4.4 mm

diamètre du câble:

2.8...4.4 mm

longueur:

15 mm

largeur:

5.5 mm

couleur:

orange

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Repère à clipser pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 2,8 ... 4,4 mm, surface utile: 15 x 5,5 mm, nb. d'étiquettes: 15