Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 4,4 (23X5,5) - 0818195

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 4,4 (23X5,5)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.8...4.4 mm

  • diamètre du câble - 2.8...4.4 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 5.5 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356133500

Réf. Sonepar

00126613350

Réf. Fournisseur

0818195

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.8...4.4 mm

diamètre du câble:

2.8...4.4 mm

longueur:

23 mm

largeur:

5.5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Repère pour conducteur, blanc, vierge, compatible : BLUEMARK ID COLOR, ID, CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clipsage, plage de diam. de câble: 2,8 ... 4,4 mm, Etiquettes: 9, hauteur du champ de texte: 5,5 mm, largeur du champ de texte: 23 mm