Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU - 0820879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.8...4.4 mm
diamètre du câble - 2.8...4.4 mm
longueur - 30 mm
largeur - 5.5 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356290494
Réf. Sonepar
00126629049
Réf. Fournisseur
0820879
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
2.8...4.4 mm
diamètre du câble:
2.8...4.4 mm
longueur:
30 mm
largeur:
5.5 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE


