Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 7,5 (23X8) YE - 0818933

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 7,5 (23X8) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 5...7.5 mm

  • diamètre du câble - 5...7.5 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135085

Réf. Sonepar

00126613508

Réf. Fournisseur

0818933

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

5...7.5 mm

diamètre du câble:

5...7.5 mm

longueur:

23 mm

largeur:

8 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Repère pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre