Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher US-WMTB (29X8) RD - 0829327

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher US-WMTB (29X8) RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 13...136 mm

  • diamètre du câble - 13...13 mm

  • longueur - 29 mm

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356613330

Réf. Sonepar

00126661333

Réf. Fournisseur

0829327

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

13...136 mm

diamètre du câble:

13...13 mm

longueur:

29 mm

largeur:

16 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères à enfiler pour câble, Carte, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: > 13 mm, surface utile: 29 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 24

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.