Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,1 (12X3) RD - 0827540

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,1 (12X3) RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.6...2.1 mm

  • diamètre du câble - 1.6...2.1 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356440264

Réf. Sonepar

00126827540

Réf. Fournisseur

0827540

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.6...2.1 mm

diamètre du câble:

1.6...2.1 mm

longueur:

12 mm

largeur:

3 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repère pour conducteur, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 2,1 mm, surface utile: 12 x 3 mm, Nombr