Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMT (12X4) RD - 0823614

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMT (12X4) RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 12 mm

  • couleur - rouge

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356333344

Réf. Sonepar

00126633334

Réf. Fournisseur

0823614

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

longueur:

4 mm

largeur:

12 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères pour câble, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4 mm, nb. d'