🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (18X4) OG - 0829295

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (18X4) OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • longueur - 0.5 mm

  • largeur - 18 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356612678

Réf. Sonepar

00126661267

Réf. Fournisseur

0829295

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

longueur:

0.5 mm

largeur:

18 mm

couleur:

orange

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

matériau:

autre

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

4.3 mm

hauteur:

18 mm

mode de pose:

différer

Repères à enfiler pour câble, Carte, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm, nb. d'étiquettes: 70

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.