Phoenix Contact - Repère pour conduits PML-T110 (26X280)R - 1014247

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour conduits PML-T110 (26X280)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • mode de pose - autre

  • modèle - autre

  • signification de l'impression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356784436

Réf. Sonepar

00126678443

Réf. Fournisseur

1014247

Marque

Phoenix Contact

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

mode de pose:

autre

modèle:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

largeur:

280 mm

hauteur:

26 mm

diamètre:

0 mm

type de fixation:

collage

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

Repère autocollant pour conduite, Rouleau, bleu, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL, ROLL 2.0, ROLLMASTER 300/600, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Etiquettes : 250

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.