Non retournable

Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (NU) VA:3 - 0826556:3

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (NU) VA:3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...305 mm

  • diamètre du câble - 305...305 mm

  • longueur - 10.9 mm

  • largeur - 5.5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356414012

Réf. Sonepar

00126825650

Réf. Fournisseur

0826556:3

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...305 mm

diamètre du câble:

305...305 mm

longueur:

10.9 mm

largeur:

5.5 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

SUEDE

Manchon de repérage, repérage avec le chiffre : Chiffres, argenté

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.