Phoenix Contact - Resistance de terminaison - 1423435
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
sans halogène - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626343082
Réf. Sonepar
00126634308
Réf. Fournisseur
1423435
Marque
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...90 °C


