Phoenix Contact - Résistance de terminaison - 2884978

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Résistance de terminaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - autre

  • application - autre

  • valeur de résistance - 50 Ohm

  • séparation CC - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356173162

Réf. Sonepar

00126884979

Réf. Fournisseur

2884978

Marque

Phoenix Contact

type de connexion:

autre

application:

autre

valeur de résistance:

50 Ohm

séparation CC:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Résistance de terminaison 50 ?, type de raccordement N (femelle), pour la terminaison de l'extrémité ouverte d'un guide d'ondes de fuite

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.