Phoenix Contact - Rouleau de cable - 1457429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356617550
Réf. Sonepar
00126457429
Réf. Fournisseur
1457429
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
5
nombre de conducteurs:
5
câblage:
sans
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
noir
catégorie:
autre
isolation des fils:
PVC
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
chiffres
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
marquage du conducteur:
chiffres
blindage sur élément de câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.9 mm
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
300 V
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non


