fin de vie

Phoenix Contact - Rouleau de cable - 1511064

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Rouleau de cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • câblage - sans

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918903138

Réf. Sonepar

00126511064

Réf. Fournisseur

1511064

Marque

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

5

câblage:

sans

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

diamètre du conducteur:

5 mm

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

résistant aux UV:

Oui

Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 5fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, gris, longueur de câble: 100 m