Phoenix Contact - Rouleau de cable - 1416360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
isolation des fils - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626071329
Réf. Sonepar
00126607132
Réf. Fournisseur
1416360
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
3.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
300 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non


