Non retournable

Phoenix Contact - Rouleau de câble SAC-4P-100,0-PUR/1,50 - 1417669

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Rouleau de câble SAC-4P-100,0-PUR/1,50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626120935

Réf. Sonepar

00126612093

Réf. Fournisseur

1417669

Marque

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

sans

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

diamètre du conducteur:

8.4 mm

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

8.4 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

résistant aux UV:

Non

Au mètre, Câble pour capteurs/actionneurs, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.