Phoenix Contact - Rouleau de câble VS-OE-OE-93E-100,0 - 1416295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356475891
Réf. Sonepar
00126647589
Réf. Fournisseur
1416295
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
6.4 mm
élément de câblage:
autre
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
52 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
26 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


