🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Router - 2700197

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Router

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • xDSL - Non

  • mode de pose - Rail DIN

  • Nombre de ports WAN - 1

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356499651

Réf. Sonepar

00126649965

Réf. Fournisseur

2700197

Marque

Phoenix Contact

xDSL:

Non

mode de pose:

Rail DIN

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4 et IPv6

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de sécurité, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, pare-feu avancé, VPN, ports Combo SFD, possibilité d'extension des fonctions avec licences

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact