Phoenix Contact - Router - 2700639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
xDSL - Non
mode de pose - autre
Nombre de ports WAN - 1
Ethernet - Oui
ISDN - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356616591
Réf. Sonepar
00126700639
Réf. Fournisseur
2700639
Marque
Phoenix Contact
xDSL:
Non
mode de pose:
autre
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
ISDN:
Non
analogique:
Non
USB:
Non
châssis vide:
Non
nombre de ports voix:
0
nombre de fentes de module:
0
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


