En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Sacoche porte-outils, non equipee - 8191308

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Sacoche porte-outils, non equipee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 340 mm

  • avec bandoulière - Oui

  • rouge de sécurité - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626039848

Réf. Sonepar

00126603984

Réf. Fournisseur

8191308

Marque

Phoenix Contact

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

340 mm

avec bandoulière:

Oui

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

225 mm

profondeur:

225 mm

Sacoche porte-outils, non équipée, avec compartiment pour documents et ordinateur portable, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client