🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Relais configurable-Passerelle - 1105128

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Relais configurable-Passerelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626975177

Réf. Sonepar

00126697517

Réf. Fournisseur

1105128

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

22.6 mm

hauteur:

112.579 mm

profondeur:

121.095 mm

Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CC-Link, interface TBUS, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS fourni