🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-Memoire de configuration - 1301404

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-Memoire de configuration

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151547127

Réf. Sonepar

00126154712

Réf. Fournisseur

1301404

Marque

Phoenix Contact

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0.2...0.2 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

112.2 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Kit de 35relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrières immatérielles jusqu'au SIL2, catégorie3, PLd, fonctionnement à 1 ou 2canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3circuits à fermeture, 1circ