Non retournable

Phoenix Contact - SD FLASH 2GB WATERWAYS SLCAutomates Industriel-PCWorx-Mémoire - 1143063

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SD FLASH 2GB WATERWAYS SLCAutomates Industriel-PCWorx-Mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de mémoire - autre

  • taille de mémoire - 2.09715e+006 Ko

  • support de mémoire - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151119652

Réf. Sonepar

00126111965

Réf. Fournisseur

1143063

Marque

Phoenix Contact

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

2.09715e+006 Ko

support de mémoire:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Mémoire de configuration et des programmes pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et programme utilisateur pour la gestion des voies d'eau.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.