fin de vie

Phoenix Contact - Serre-cable et adaptateur de blindage - 1604454

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Serre-cable et adaptateur de blindage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7.5...9.5 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356249423

Réf. Sonepar

00126604465

Réf. Fournisseur

1604454

Marque

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

7.5...9.5 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

modèle:

autre

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,6 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241786