Phoenix Contact - SK 28 - Raccordement pour bindage - 3026997

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SK 28 - Raccordement pour bindage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 5...28 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 93.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356284318

Réf. Sonepar

00126628431

Réf. Fournisseur

3026997

Marque

Phoenix Contact

diamètre de câble admissible:

5...28 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

largeur:

31 mm

hauteur:

93.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

CHINE

Borne de raccordement pour blindage à visser, pour mise en commun des potentiels de blindage via barres collectrices NLS CU 3/10

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.