Phoenix Contact - Socle pour relais - 2966087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 80 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918130749
Réf. Sonepar
00126813074
Réf. Fournisseur
2966087
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
94 mm


