fin de vie

Phoenix Contact - Socle pour relais - 2980348

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918895693

Réf. Sonepar

00126889569

Réf. Fournisseur

2980348

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94 mm

Embases PLC-capteur de 6,2 mm à raccordement vissé, intégrant un filtre RCZ contre les courants ou tensions parasites côté commande, tension d'entrée 230 V AC-DC(sans relais ni équipement optocoupleur)