Phoenix Contact - Socle pour relais - 2980429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de broches - 8
largeur - 14 mm
hauteur - 80 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918921231
Réf. Sonepar
00126892123
Réf. Fournisseur
2980429
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
nombre de broches:
8
largeur:
14 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
94 mm


