fin de vie

Phoenix Contact - Socle pour relais - 2900453

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356512886

Réf. Sonepar

00126900453

Réf. Fournisseur

2900453

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94 mm

Module de base PLC de 6,2 mm à raccord. Push-In, avec filtre RCZ contre courants ou tensions parasites intégré côté commande, tension d'entrée 120 V AC-DC (sans relais ni optocoupleur)