fin de vie

Phoenix Contact - Socle pour relais - 2900457

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356507776

Réf. Sonepar

00126900457

Réf. Fournisseur

2900457

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

92.6 mm

Module de base PLC-capteur de 6,2 mm à raccord. Push-In, avec filtre RCZ contre courants ou tensions parasites intégré côté commande, tension d'entrée 230 V AC-DC(sans relais ni optocoupleur)