Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 2966058

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130817

Réf. Sonepar

00126813081

Réf. Fournisseur

2966058

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase pour actionneurs PLC de 6,2 mm à raccordement vissé, tension d'entrée 24 V DC (sans relais)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.