🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Phoenix Contact - Socle pour relais RIF-0-BPT/21 - 2900958

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais RIF-0-BPT/21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 93 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356733014

Réf. Sonepar

00126673301

Réf. Fournisseur

2900958

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

78 mm

Embase de relais RIF-0..., pour relais de puissance miniatures avec 1 contact inverseur ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement Push-In, montage sur NS 35/7,5

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.