Non retournable

Phoenix Contact - Solutions-Coffret-PV-SOL-ES-PRO-MT - 1074983

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Solutions-Coffret-PV-SOL-ES-PRO-MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - capteur de température

  • signal acoustique - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626777634

Réf. Sonepar

00126003165

Réf. Fournisseur

1074983

Marque

Phoenix Contact

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

capteur de température

signal acoustique:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le capteur de température des panneaux photovoltaïques de marque Lambrecht Meteo GmbH comprend un convertisseur Modbus Pt 100 et un capteur de température Pt 100. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485).

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.