Phoenix Contact - STEP-UPS - 12VDC / 12VDC - 46Wh - 1082548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance effective de sortie - 48 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 1200 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626815169
Réf. Sonepar
00126004077
Réf. Fournisseur
1082548
Marque
Phoenix Contact
puissance effective de sortie:
48 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
1200 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
0
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
90 mm
largeur:
108 mm
profondeur:
71.3 mm
poids:
0.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
10...16.5 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
12...12 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


